Passamètre 0-25 mm

Réf.: 523-141
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
Métrologie analog
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Identification et classification

Référence article 523-141
EAN / GTIN 4946368401775
Réf. fabricant 523-141
Article hors catalogue L40010 1607
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le Passameter peut être qualifié de jauge de gorge réglable et. offre les avantages suivants : Idéal pour les mesures en série de pièces à symétrie de rotation comme les arbres, les axes, etc. ainsi que pour les mesures d'épaisseur et de longueur. Le réglage s'effectue par exemple à l'aide des dimensions finales. Levier de retrait en position idéale.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Force de mesure : 5-10
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Avec boîte, support de pièce, sans comparateur