Manche de lime ergonomique bicomposants, Longueur totale: 95mm

Réf.: 519600 95
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
620 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 95 mm
Pour longueurs de lime 100 mm
Type de produit Carnet

Identification et classification

Référence article 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Réf. fabricant 519600 95
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de lime ergonomique bicomposants à trou pour suspension et clips à code couleur pratiques (rouge, vert, jaune) pour le marquage individuel par ex. des tailles de lime. La structure maniable de la surface et la forme adaptée aux paumes garantissent une transmission optimale, et sans fatigue de l'effort y compris avec les mains mouillées et huileuses. Les embouts de réduction utilisables sur les deux faces assurent un bon maintien de tous les angles.

Utilisation:

Pour toutes les limes d’atelier, à clé et de précision.

Livraison:

Manche de lime avec clip à 1 code couleur rouge, vert et jaune.