T-shirt WORKWEAR MACMICHAEL® Arica, Unisexe, Entièrement noir, Taille S

Réf.: 51605-954-90 S
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
Référence article 51605-954-90 S
EAN / GTIN 5711074470082
Réf. fabricant 51605-954-90 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • 100% coton, absorbant l'humidité et confortable sur la peau
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Poignets côtelés sur le cou
  • Les coutures au niveau du cou sont recouvertes d'un tissu doux et rembourré afin qu'elles ne frottent pas contre la peau

Caractéristique(s):

  • Coupe moderne
  • Encolure ronde
  • Poignets côtelés sur le cou
  • Bande de cou
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 140 g/m²
  • Tissu jersey simple. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal