Description:
Le disque à ébarber PREMIUM Silentio pose de nouveaux jalons en matière de bruit. Avec une réduction du bruit de 10 décibels, votre perception du bruit est minimisée de 50 % et la sollicitation de votre ouïe pendant le travail diminue nettement. Le confort de l’utilisateur s’en trouve décuplé et des dommages physiques durables peuvent être évités. De plus, cet outil innovant convainc par sa forme de disque spéciale pour l’application sur l’acier inoxydable.
Caractéristique(s):
- Forme: 27 MEULE CRANTÉE, SILENTIO
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A 30 R- BFX
- Dimensions (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
- Diamètre: 230 mm
- Epaisseur: 8 mm
- Alésage: 22,23 mm
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La technologie SILENTIO réduit le bruit de 10 décibels et minimise ainsi la perception du bruit de 50 %.
- L’atténuation du bruit évite les dommages physiques permanents et augmente le confort de travail
- Capacité d’enlèvement maximale et longue durée de vie
Utilisation:
- Pour le ponçage de surfaces et d’arêtes sur différentes qualités d’acier inoxydable