Lime plate universelle avec manche, taille spéciale, Longueur sans queue: 100mm

Réf.: 515000 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
719 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section 10×4 mm
Longueur sans queue 100 mm
Type de produit Limes universelles

Identification et classification

Référence article 515000 100
EAN / GTIN 4009215169911
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Limes plates avec denture en forme de lame et large brise-copeaux pour un limage léger et sans effort et un excellent enlèvement de copeaux − Aucun encrassement des creux − Bonne évacuation des copeaux.
Taille spéciale des côtés plats, un côté avec rainure brise-copeaux pour un limage de haute qualité. Arrière avec taille continue pour un traitement de surface particulièrement fin. Lime tronquée à l'avant.
Mini-lime universelle, manche en acier recouvert de PVC.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.