Tampon fileté double M 33x1,5 -4H

Réf.: 513155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2280
Qualité 4
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 4h
Type de filetage M
Filetage M33
Pas de filetage 1,5 mm
Type de produit Tampons filetés doubles

Identification et classification

Référence article 513155
EAN / GTIN 4046122137893
Réf. fabricant 513155
Article hors catalogue L40130 2003
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 33x1,5 tolérance 4. H. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm