Levier de détection, version horizontale 0,8 mm, 0,01 mm, support magnétique

Réf.: 513-908-10E
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
Métrologie analog
Type de produit Indicateur a levier

Identification et classification

Référence article 513-908-10E
EAN / GTIN 4946368675831
Réf. fabricant 513-908-10E
Article hors catalogue L40010 11582
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un levier de détection, mini-aimant inclus. Il offre les avantages suivants : Contient différents accessoires Incl. un mini-support magnétique, un vérin de serrage pivotant et une tige avec une bague de serrage moletée. Facile à utiliser.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,8
Valeur de la graduation : 0.01
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm, mini support magnétique

Téléchargements et documents

Produits adaptés