LD BSW 7/8-9

Réf.: 512652
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2280
  • Type de filetage: G-LH
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
Norme DIN 2280
Type de filetage G-LH

Identification et classification

Référence article 512652
EAN / GTIN 4046122126514
Réf. fabricant 512652
Article hors catalogue L40130 510
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon filetè entre/n'entre pas / LD BSW 7/8-9

Tampon filetè entre/n'entre pas
Dimension selon la norme DIN 2280
jusqu'au diamètre principal de 40 mm