• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Carré traversant ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce)

Réf.: 5110-02
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
  • Carré d'entraînement: 3/8
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
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 5110-02
EAN / GTIN 4000896022373
Réf. fabricant 5110-02
Article hors catalogue L60140 4823
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Carré traversant sans bouton rotatif 10 = 3/8 carré mâle
    Pour 5110CT ∙ 5110ST ∙ 5110-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Poids net (kg): 0.02 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.