Jauge de précision intérieure 2 points avec vis de mesure, 600-800 mm, sans comparateur

Réf.: 511-808
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-808
EAN / GTIN 4946368613093
Réf. fabricant 511-808
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces jauges de précision d'intérieur avec vis de mesure permettent d'effectuer des mesures sans devoir changer les inserts de mesure. Ces instruments de mesure offrent les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision maximale. Les points de contact en métal dur (>18 mm) garantissent une grande durabilité et une bonne résistance à l'usure. Une grande poignée réduit la transmission de chaleur de l'opérateur de 50%. Grande plage de mesure avec sous-enclumes.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 600 - 800
Précision de la répétition : 0,5 µm
Contenu de la livraison : Dans une boîte avec couvercle en plastique pour les comparateurs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés