Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de profondeur pour trous borgnes, 1,4-2,4″, 0,0001″

Réf.: 511-439-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-439-20
EAN / GTIN 4946368854861
Réf. fabricant 511-439-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'appareil de mesure intérieur à 2 points pour la mesure d'alésages borgnes, vous offre les avantages suivants : Surfaces de contact en métal dur. Les diamètres intérieurs peuvent être déterminés à proximité du fond de l'alésage.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 511-439
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Précision: 4 µm
  • Plage de mesure: 1,4 - 2,4
  • Profondeur de mesure: 6″
  • Codes art. comparateur: 2923AB-10
  • Valeur de graduation: 0,0001″
  • Étendue du point de contact: 1,2 mm
  • Répétabilité: 1 µm
  • Pouce/métrique: Pouce

Téléchargements et documents

Produits adaptés