Jauge de précision intérieure 2 points Jauge de profondeur de forage, 10-18,5 mm, 0,001 mm

Réf.: 511-203-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-203-20
EAN / GTIN 4946368854687
Réf. fabricant 511-203-20
Article hors catalogue L40010 14017
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les appareils de mesure de précision intérieure avec centrage automatique par un pont de centrage vous offrent les avantages suivants : Une longue course du piston assure une précision étonnante. Des cales interchangeables d'une épaisseur de 0,5 mm sont fournies en tant qu'accessoires standard, ce qui vous permet de procéder au réglage par petites étapes. Les points de contact sont en carbure de tungstène (> ; 18 mm), et garantissent une grande durabilité. Une grande poignée réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50%.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10 - 18.5
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Précision de répétition : 2 µm
Pouces/Métriques : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, comparateur, couvercle en plastique pour le comparateur inclus

Téléchargements et documents

Produits adaptés