Serre-joint en fonte ductile à haute tension avec poignée en bois, capacité de serrage max. 400 mm, 300 mm profondeur de serrage

Réf.: 507-040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 507-040
EAN / GTIN 4027474565725
Réf. fabricant 507-040
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable à manche en bois des séries 505 à 509 sont utilisés pour compresser et maintenir fermement de grandes pièces dans la construction et l'industrie. Grâce à la barre coulissante en acier, une grande force de serrage peut être atteinte. Les séries 505 à 509, avec leur manche en bois rond, sont des classiques de la gamme des serre-joints.
  • Force de serrage jusqu'à 7.000 N
  • Des broches trapézoïdales faciles à déplacer assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 380 mm
  • Largeur totale [inch]: 14 15/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 400 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 15 3/4
  • Longueur totale [mm]: 570 mm
  • Longueur totale [inch]: 22 7/16
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 300 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 50 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 15/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 40 mm
  • Force de serrage [N]: 6.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 45 x 12
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 9/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 400 mm / 300 mm