Serre-joint en fonte malléable à tension profonde avec poignée en acier, capacité de serrage max. 600 mm, 250 mm profondeur de serrage

Réf.: 506K060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 506K060
EAN / GTIN 4027474772970
Réf. fabricant 506K060
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les presses à vis en fonte malléable à faible tension avec poignée en acier de la série 505K à 509K sont utilisées pour comprimer et maintenir de grandes pièces dans la construction et l'industrie. Grâce au rail coulissant en acier, une forte force de serrage peut être atteinte. Les séries 505K à 509K ont une poignée qui permet un serrage particulièrement serré.
  • Force de traction jusqu'à 7.000 N
  • Les broches trapézoïdales faciles à déplacer assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 325 mm
  • Largeur totale [inch]: 12 13/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 600 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 23 5/8
  • Longueur totale [mm]: 770 mm
  • Longueur totale [inch]: 30 5/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 250 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 50 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 15/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 40 mm
  • Force de serrage [N]: 7.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 45 x 12
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 9/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 600 mm / 250 mm