Bague filetée entre pas M 80x1,5 - 4h

Réf.: 506471
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 4
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 4h
Type de filetage M
Filetage M80
Pas de filetage 1,5 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Identification et classification

Référence article 506471
EAN / GTIN 4046122282692
Réf. fabricant 506471
Article hors catalogue L40130 3530
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 80x1,5 tolérance 4h. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1