Bague filetée entre M 5x0,75 - 6h

Réf.: 505931
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 6h
Type de filetage M
Filetage M5
Pas de filetage 0,75 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Identification et classification

Référence article 505931
EAN / GTIN 4046122266555
Réf. fabricant 505931
Article hors catalogue L40130 4743
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 5x0,75 tolérance 6h. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier