• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Clé dynamométrique MANOSKOP No. 730 Quick Mess-B. 50-440in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm

Réf.: 50584005
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
Série MANOSKOP®
Longueur totale L 315 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 50584005
EAN / GTIN 4018754268979
Réf. fabricant 50584005
Article hors catalogue L60010 5973
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée.
  • Efficace. Pas de réinitialisation à ″0″ nécessaire, car l’élément de mesure n’est sollicité que lors du processus de serrage.
  • Élément de réglage ergonomique antidérapant avec cavité pour le pouce et poignée de balle optimisée pour un travail sans fatigue.
  • Clé dynamométrique à déclenchement avec logement pour outils enfichables interchangeables, double signal d’arrêt (perceptible et audible), serrage à gauche en retournant les outils enfichables.
  • Avec certificat d’étalonnage, écart d’affichage ± 4 %.
Caractéristiques:
  • à déclenchement avec signal d’arrêt double
  • pas de remise à ″0″ nécessaire
  • l’élément de mesure n’est sollicité que lors du processus de serrage
  • avec logement pour outils interchangeables à insérer
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
  • élément de réglage antidérapant avec creux pour le pouce pour un réglage rapide du couple de serrage
  • double échelle N-m/in-lb
  • Serrage à gauche en retournant les outils d’insertion
  • mécanisme de déclenchement insensible à la poursuite de la charge et à la charge opposée (max. jusqu’à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique)
  • Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® n° 7791, n° 7794 ou l’installation de calibrage n° 7706
  • ajustement facile de l’extérieur grâce à 2 vis d’ajustement sans démontage
  • à poignée bimatière.
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage ±4

Caractéristique(s):

  • Réf.: a/5
  • Hauteur mm (h): 23 mm
  • Longueur mm (L): 315 mm
  • LF: 288 mm
  • Plage de mesure en lb: 50-440 in-lb
  • Plage de mesure N-m: 6-50 N·M.
  • Graduation de l’échelle [E1]: 2 N·m
  • Graduation de l’échelle [E2]: 10 in-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Taille Prise d’empreinte [oct. int.]: 9 x 12 mm
  • Poids: 780 g
  • Largeur mm (b): 28 mm

De la même série "MANOSKOP®" Afficher tout