Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit Holzgriff, max. 600 mm capacité de serrage, 200 mm Ausladung

Réf.: 505-060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 505-060
EAN / GTIN 4027474142506
Réf. fabricant 505-060
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable à manche en bois des séries 505 à 509 sont utilisés pour compresser et maintenir fermement de grandes pièces dans la construction et l'industrie. Grâce à la barre coulissante en acier, une grande force de serrage peut être atteinte. Les séries 505 à 509, avec leur manche en bois rond, sont des classiques de la gamme des serre-joints.
  • Force de serrage jusqu'à 7.000 N
  • Des broches trapézoïdales faciles à déplacer assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 269 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 9/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 600 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 23 5/8
  • Longueur totale [mm]: 730 mm
  • Longueur totale [inch]: 28 3/4
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 200 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 51,5 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 1/32
  • Largeur des mâchoires [mm]: 36 mm
  • Force de serrage [N]: 5.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 35 x 11
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 7/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 600 mm / 200 mm