{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 2299-1 | |
| Type de jauge | Calibre N’ENTRE PAS | |
| Qualité | 6 | |
| Plage de tolérance | g | |
| Classe de tolérance | 6 g | |
| Type de filetage | M | |
| Filetage | M4,5 | |
| Pas de filetage | 0,5 mm | |
| Type de produit | Bague filetée N'ENTRE PAS |
| Référence article | 503941 | |
| EAN / GTIN | 4046122277117 | |
| Réf. fabricant | 503941 | |
| Article hors catalogue | L40130 2848 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |