Lampe torche rechargeable polyvalente avec boîtier en aluminium

Réf.: 503151
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 503151
EAN / GTIN 4058205038348
Réf. fabricant 503151
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Avec une longueur de 117 mm, le C5R Classic est certes un peu plus grand que son petit frère le P5, mais il est aussi un peu plus léger et nettement plus performant. La raison en est une batterie lithium-ion qui lui permet de fonctionner et d’éclairer pendant 15 heures. La lampe se recharge facilement grâce au système Floating Charge, dispose de trois modes d’éclairage et se glisse facilement dans une poche de chemise ou de pantalon.
  • Garantie: jusqu’à 7 ans (en cas d’enregistrement du produit). Longueur (décentrée): 117 mm. Diamètre de tête: 26 mm. Diamètre boîtier: 19 mm. Poids avec batterie: 75 g. Matériau du boîtier: Aluminium, couleur du boîtier: noir. Puissance lumineuse: 420 - 20 lm. Portée: 240 - 50 m. Fonctions d’éclairage: Faible puissance, puissance. Jusqu’à 15 heures d’autonomie en mode économie d’énergie. Température de couleur comprise entre 6000 et 8000 K. Interrupteur: Interrupteur à capuchon. Indice de rendu des couleurs (IRC): 75. Batterie Li-Ion 14500 remplaçable (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh). Livraison: Lampe avec batterie et dragonne. Plage de température de fonctionnement: -20 à +40 °C. Indice de protection IP54.
  • Téléchargements et documents