Pince à découper pour joints en caoutchouc 51 mm

Réf.: 503 021 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 503 021 3
EAN / GTIN 4049002017551
Réf. fabricant 503 021 3
Article hors catalogue L70040 129
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pince à gruger pour gruger les joints en caoutchouc des éléments de construction de façades en verre
  • Coupe légère (principe des ciseaux)
  • Bords nets, coupe précise
  • La pince s’ouvre automatiquement
  • Tête de coupe en acier spécial pour outils
  • Surface brunie
  • poignées ergonomiques à deux composants

Caractéristique(s):

  • Poids: 625g
  • Longueur: 200 mm
  • Exécution: bruni
  • forme de coupe: R6
  • Largeur de coupe: 51 mm
  • Profondeur de coupe: 15 mm