Description:
Ultracompact, puissant, polyvalent: La Ledlenser W1R Work est une lampe à clip rechargeable pratique pour les artisans, les agents de sécurité et les bricoleurs. Il se fixe facilement à tout moment à l’aide d’un clip ou d’un aimant, par exemple sur des vêtements de travail, des casquettes ou des surfaces métalliques. La qualité d’éclairage Ledlenser éprouvée garantit un éclairage précis, homogène et sans scintillement à deux niveaux de luminosité. Grâce à son articulation à 360° et à sa tête pivotante, cette lampe compacte répond exactement à vos besoins. La batterie intégrée se recharge facilement et rapidement via USB-C. Parmi les autres caractéristiques intelligentes, citons le boîtier en plastique robuste avec une surface à picots pour une bonne prise en main, le verrouillage pratique pour le transport qui empêche toute mise en marche involontaire et la fonction d’avertissement lorsque le niveau de la batterie est faible. Garantie: jusqu’à 7 ans (en cas d’enregistrement du produit). Dimensions: 76 x 38 x 32 mm. Poids avec batterie: 61 g. Matériau du boîtier: Plastique (PC). Couleur du boîtier: noir. Puissance lumineuse: 220 lm, 60 lm. Jusqu’à 7 heures d’autonomie en mode économie d’énergie. Température de couleur: 6000 à 7500 K. Indice de rendu des couleurs (IRC): 70. Batterie Li-Ion intégrée (3,7 V, 740 mAh, 2,74 Wh). temps de recharge: 120 min. Haute résistance chimique contre: Huile moteur, huile hydraulique, diesel, liquide de refroidissement, liquide de frein, alcool. Livraison: Lampe avec batterie et câble de recharge USB inclus. Indice de résistance aux chocs IK: 07. Plage de température de fonctionnement: -20 à +40 °C. Indice de protection IP54.