Description:
La mini-lampe torche P3 Core séduit par sa puissance et tient dans toutes les poches de pantalon ou de veste. Le système de focalisation breveté garantit un éclairage efficace et sur mesure, que ce soit en mode focalisé ou défocalisé. Parmi les autres caractéristiques, citons le clip pratique fourni et l’interrupteur à capuchon. Le P3 Core peut fonctionner soit avec une pile alcaline AAA (fournie), soit avec une batterie NiMH rechargeable. En mode d’éclairage maximal, elle atteint 90 lm (puissance) (jusqu’à 110 m de portée), en mode économie d’énergie, elle atteint 15 lm avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 6 heures. La lampe ne pèse que 42 g, pile alcaline AAA comprise, et, avec une longueur compacte de 96 mm à l’état défocalisé, elle est idéale pour être glissée dans la poche d’une chemise ou d’un pantalon. Diamètre de tête: 20 mm. Diamètre boîtier: 15 mm. Matériau boîtier: Aluminium. fonctions d’éclairage: Faible puissance, puissance moyenne, puissance élevée. Température de couleur: 6000 à 7500 K. Interrupteur: Interrupteur à capuchon. Livraison: P3 Core, 1 pile AAA, clip de poche. Classe de protection: IP54.