Plate-forme d'accrochage longueur 2,4 m

Réf.: 50189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes de travail

Identification et classification

Référence article 50189
EAN / GTIN 4031405501898
Réf. fabricant 050189
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Extension pratique aux marches pliantes 50183 – 50186 (deux marches pliantes nécessaires)
  • Fixation facile et rapide à n'importe quelle hauteur de la marche (également sur le socle supérieur)
  • Travail sûr et confortable sur un encombrement spacieux
  • Surface antidérapante à travers une plaque d'impression sérigraphique
  • Charge maximale : 300 kg / 2 personnes
  • Les crochets sont fournis librement (incl Matériel de montage)

Caractéristique(s):

  • Largeur de la zone de base : 490 mm
  • Longueur de la zone de base : 2620 mm
  • Matériau : Aluminium, bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 300 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 480 mm
  • Longueur de la plate-forme : 2400 mm
  • Classe antidérapante : R11
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Sérigraphie sur bois