Veste polaire ORIGINALS Austin, Unisexe, Noir, Taille L

Réf.: 50183-872-09 L
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
Référence article 50183-872-09 L
EAN / GTIN 5707209740601
Réf. fabricant 50183-872-09 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Poche poitrine et poches fendues avec fermeture à glissière
  • Poches intérieures
  • Manches et ourlet élastiques

Caractéristique(s):

  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Poches intérieures
  • Bande élastique sur les poignets et le bord inférieur
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 280 g/m²
  • Tissu polaire.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal