Corps abrasifs en porcelaine Cylindre (biais), Polissage, Type: 0205CA

Réf.: 501585 0205CA
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (19,92 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Abrasifs Porcelaine
Degré de finesse Polissage
Longueur 5 mm
Diamètre 2 mm
Forme Cylindre (biais)
Sommaire 3 kg
Type de produit Corps abrasifs

Identification et classification

Référence article 501585 0205CA
EAN / GTIN 4069515040051
Réf. fabricant 501585 0205CA
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs en porcelaine (sans grain abrasif) n’ont pas d’effet abrasif.

Utilisation:

Pour le polissage et le lissage de tous les matériaux. Génère des surfaces brillantes et homogènes. Idéal pour l’étape suivant le préponçage avec des corps abrasifs en céramique et en plastique.