Maillot de corps fonctionnel MULTISAFE Olten, Unisexe, Bleu noir, Taille 2XL

Réf.: 50121-929-010 2XL
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
Référence article 50121-929-010 2XL
EAN / GTIN 5711074191260
Réf. fabricant 50121-929-010 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Haute protection grâce aux propriétés antistatiques et ignifuges
  • coutures avec une longue durée de vie grâce au fil ignifuge

Caractéristique(s):

  • Coupe moderne
  • Antistatique et ignifuge
  • Coutures en fil ignifuge
  • Encolure ronde
  • Coutures contrastées
  • Les instructions d'entretien sont imprimées, donc pas d'étiquettes gênantes
  • Composition du tissu : 60% modacrylique/39% coton/1% fibre de carbone
  • Densité du matériau/tissu : 200 g/m²
  • Tissu jersey simple.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 CAL/CM²)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à basse température, max. 110 °C
  • non adapté au nettoyage à sec