• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Bague filetée entre pas M 5x0,5 - 6e

Réf.: 500838
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance e
Classe de tolérance 6e
Type de filetage M
Filetage M5
Pas de filetage 0,5 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Identification et classification

Référence article 500838
EAN / GTIN 4046122209729
Réf. fabricant 500838
Article hors catalogue L40130 3548
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 5x0,5 tolérance 6e. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1