Bague filetée entre pas M 4,5x0,35 - 6g

Réf.: 500757
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M4,5
Pas de filetage 0,35 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Identification et classification

Référence article 500757
EAN / GTIN 4046122208487
Réf. fabricant 500757
Article hors catalogue L40130 1669
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 4,5x0,35 tolérance 6g. Bague filetée n'entre pas. Dimensions selon DIN 2299-1