Bague filetée entre pas NO GO M 2,5 - 6g LH

Réf.: 500434
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M2,5
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Identification et classification

Référence article 500434
EAN / GTIN 4046122203659
Réf. fabricant 500434
Article hors catalogue L40130 2453
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 2,5 tolérance 6g à gauche. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1