Bague filetée entre pas NO GO UNEF 1 3/8-18-2A

Réf.: 500012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: UNEF
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 2
Plage de tolérance a
Classe de tolérance 2 a
Type de filetage UNEF
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Identification et classification

Référence article 500012
EAN / GTIN 4046122197002
Réf. fabricant 500012
Article hors catalogue L40130 1199
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas UNEF 1 3/8-18 tolérance 2A. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1