Pied à coulisse digital ABS pouces/métrique, 0-40″

Réf.: 500-507-10
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 500-507-10
EAN / GTIN 4946368090658
Réf. fabricant 500-507-10
Article hors catalogue L40010 8799
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic pour grandes plages de mesure, vous offre les avantages suivants : Construction très robuste pour grandes plages de mesure. Le système ABSOLUTE permet d'obtenir des résultats de mesure très précis. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement aisé du coulisseau. Hauteur des chiffres : 10 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 40
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,003″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : Dans une boîte, y compris 1x SR-44 pile
Durée de vie des piles : env. 20.000 heures.

Téléchargements et documents

Produits adaptés