simmill 4V queue de fraise, queue ronde, DIN 1835 A ou DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Réf.: 4V0.2013.35.IC A ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 4V0.2013.35.IC A ST
EAN / GTIN 4069769000498
Réf. fabricant AWM8
Article hors catalogue L23830 1654
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill 4V queue de fraise
Tige ronde, DIN 1835 A ou DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 13,5 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Tournevis = T20T
  • L1 = 104,0 mm
  • Vis = AYV0