simmill 4V queue de fraise, queue ronde, DIN 1835 A ou DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Réf.: 4V0.1611.30.IC A ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 4V0.1611.30.IC A ST
EAN / GTIN 4069769000290
Réf. fabricant AWM9
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill 4V queue de fraise
Tige ronde, DIN 1835 A ou DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = AYV0
  • L1 = 90,0 mm
  • Tournevis = T20T
  • ØD1 = 11,5 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm