{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure maximale | 360 µm | |
| Représentation graphique | Profil de mesure, courbe BAC, courbe ADC | |
| Interface | Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic | |
| Normes de rugosité | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
| Détection de longueur de la course de mesure | 17,5 mm | |
| Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm | |
| Vitesse de palpage | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Imprimante intégrée | non | |
| Type de produit | Rugosimètres |
| Référence article | 499205 SJ220 | |
| EAN / GTIN | 4550501394482 | |
| Réf. fabricant | 178-741-11 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |