Emetteur U-WAVE-TC pour pieds à coulisse, Type: IP67

Réf.: 498890 IP67
Remise
173,90 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Feedback LED
Type de produit Emetteurs

Identification et classification

Référence article 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Réf. fabricant 264-620
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Système de transmission de données sans fil U-WAVE fit.
  • Raccordement direct de l'émetteur à l'arrière de l'instrument de mesure - pas de câble gênant.
  • Confirmation sécurisée de la transmission des données par une indication sonore ou un signal LED rouge/orange/vert.
  • Portée env. 20 mètre (dans la zone visible)
  • Durée de vie de la pile exceptionnelle: 400 000 transmission de données avec une seule pile.

Adapté(s) pour:

Pied à coulisse IP67 / Pied à coulisse standard 100, 150, 200, 300 mm

Remarque(s):

Commander le module de raccordement et l'émetteur.