Veste High Vis Shell rouge/noir 6XL

Réf.: 4987198755996XL
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
Référence article 4987198755996XL
EAN / GTIN 7330509825273
Réf. fabricant 4987198755996XL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collier doublé en polaire
Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
Glissière dans la doublure pour le transfert
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable avec auto-agrippante, Fin de manche avec poignet intérieur

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec poche téléphone, Poche intérieure en filet
Poche document à l'avant
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, ventilation dans le dos

Reflex
Bandes réfléchissantes sur le corps, manches et épaules, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à sens unique, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

Doublure
Doublure en maille brossée

Description:

  • Une veste softshell doublée de maille, imperméable au vent et à l'eau, avec coutures étanches
  • Parfaite pour l'automne et le printemps, ou par temps plus froid avec une couche supplémentaire de polaire en dessous
  • Avec capuche amovible et réglable, dos allongé et poche mécanique pour carte d'identité pour simplifier l'entrée et la sortie du site
  • La veste coquille est certifiée selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection à haute visibilité

Norme:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3