STRIKER Veste Shell Stretch Noir XS

Réf.: 498019169900XS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 498019169900XS
EAN / GTIN 7330509885659
Réf. fabricant 498019169900XS
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Une veste shell confortable en matériau stretch de qualité, idéale comme troisième couche ou couche extérieure. La veste est coupe-vent et imperméable, avec des coutures soudées et une capuche fixe. Le tissu dispose d’une construction à trois couches qui offre une combinaison optimale d’imperméabilité au vent et à l’eau, tout en conservant une grande respirabilité. Des fermetures à glissière sous les bras assurent une ventilation supplémentaire si nécessaire, et la fermeture frontale avec rabat coupe-vent offre une protection supplémentaire contre les éléments. Les spacieuses poches à fermeture éclair offrent un grand espace de rangement, même pour les grands documents. Également disponible en modèle femme 4708. Tissu résistant à l’usure, extensible dans les 4 sens, imperméable sans PFAS Fermetures à glissière hydrofuges Fermetures à glissière sous les bras pour une ventilation supplémentaire Coutures souples soudées par ultrasons Des poches spacieuses offrent un grand espace de rangement Détails réfléchissants Poche au poignet avec fermeture à glissière hydrofuge Certifié EN 343 classe 4,4