Duromètre analogique Shore D, Type: D

Réf.: 495005 D
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 94,20 € /pcs.
  • 105,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Méthode de contrôle Shore D
Référence fabricant 30-110
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Duromètres

Identification et classification

Référence article 495005 D
EAN / GTIN 2050001659637
Fabricant/personne responsable BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Description

Exécution:

Duromètres pour la mesure de la dureté Shore A ou D suivant DIN ISO 7619-1 (remplace DIN 53505) et ASTM D 2240. Robuste boîtier en aluminium.

Utilisation:

Shore D: caoutchouc dur, matériaux en plastique dur, verre acrylique, Resopal, thermoplastiques rigides, plaques en vinyle, polystyrène, rouleaux presseurs.

Accessoire(s):

Socle 495016. Blocs de test pour contrôle disponibles sur demande.
Poids de rechange 495018.