Veste Softshell à capuche XS

Réf.: 494925179992XS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur schwarz / silber
Taille unisexe XS
Type de produit Vestes softshell

Identification et classification

Référence article 494925179992XS
EAN / GTIN 7330509411926
Réf. fabricant 494925179992XS
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²
Finition
Dos prolongé, Ourlet ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable avec auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Matière respirante et imperméable au vent, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle, fermeture frontale munie d'un petit rabat doublé de polaire

Détails
Imprimé sur la poitrine, imprimé sur la manche
Capuche fixe et réglable

Reflex
Imprimé réflecteur sur les manches et la poitrine

Description:

  • Cette veste softshell très souple et polyvalente est la couche intermédiaire parfaite sous une veste shell
  • Lors de journées moins fraîches, elle peut être portée seule
  • La veste est conçue pour vous donner une liberté de mouvement maximale et le tissu est extensible, coupe-vent et imperméable