TYROLIT DGU Plateaux , à double piste 180x32x22,23 STANDARD universels

Réf.: 494394
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
Référence article 494394
EAN / GTIN 9009014943946
Réf. fabricant 494394
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.
  • Détails : segmentation à deux rangées pour un enlèvement de matière moyen et une grande longévité.
  • Bague de réduction 22,23-16 mm livrée avec les diamètres 100 et 110 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: STS-D THS16 LAPIDAIRE DIAMANTE
  • Spécification : 35 - 6 - 5
  • Dimension (D x T x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Enlèvement moyen de matière mais grande longévité
  • Performance convaincante et grande longévité.
  • Qualité fiable.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle