TYROLIT DGU-Turbo Plateaux diamantés 100x18x22,23 STANDARD universels

Réf.: 494342
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
Référence article 494342
EAN / GTIN 9009014943427
Réf. fabricant 494342
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.
  • Détails: jante turbo pour un aspect plus fin de la surface poncée et un usinage des arêtes propres.
  • Enlèvement rapide des poussières.
  • Bague de réduction 22,23-16 mm livrée avec le diamètre 100 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: STS-T THS08 LAPIDAIRE DIAMANTE
  • Spécification : 23 - 6 - 5 X 16
  • Dimension (D x T x H): 100 x 18 x 22,23 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 18 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Aspect fin de la surface poncée plus précis pour les arêtes
  • Enlèvement rapide des poussières
  • Performance convaincante et grande longévité.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle