Serre-joint en fonte malléable lourde VIRIDIS avec poignée confort 2K, capacité de serrage max. 1.800 mm, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 493P1800-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 493P1800-120
EAN / GTIN 4021176779541
Réf. fabricant 493P1800-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable VIRIDIS avec poignée de confort 2K de la série 493P sont utilisés pour serrer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La barre coulissante en acier permet d'atteindre une haute force de serrage. Les bras fixe et coulissant en fonte malléable garantissent une utilisation efficace et précise. La série 493P est équipée d'une poignée ergonomique à 2 composants, offrant une prise idéale et assurant une transmission élevée du couple.
  • Force de serrage jusqu'à 7.500 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 191 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 1.800 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 70 7/8
  • Longueur totale [mm]: 1900 mm
  • Longueur totale [inch]: 74 13/16
  • Température de fusion des poignées [°C]: 150 °C
  • Matériau de la poignée: plastique 3 composants
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 46 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 13/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 34,5 mm
  • Force de serrage [N]: 7.500 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 35 x 11
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 1.800 mm / 120 mm