Clé de capuchon de moyeu pour véhicules utilitaires ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ 95 mm

Réf.: 4937-110
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 4937-110
EAN / GTIN 4000896199273
Réf. fabricant 4937-110
Article hors catalogue L60140 6080
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour capuchon de moyeu BPW plat et ovale
  • Pour les essieux BPW Eco et Eco Plus
  • Ergonomie parfaite du contour BPW de 110 mm de ∅
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Dimensions / longueur : 95 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 130 mm