• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

M12BLDDRC-402C Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 4933499688
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4933499688
EAN / GTIN 4058546568528
Réf. fabricant 4933499688
Article hors catalogue L01870 118722
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conception extrêmement compacte avec une longueur de seulement 137 mm, parfaite pour une utilisation dans des espaces confinés
  • Couple de 40 Nm offrant le meilleur rapport puissance/taille
  • Mandrin de perçage haute performance de 10 mm pour un changement rapide des embouts et une sécurité optimale
  • Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple
  • Indicateur de charge intégré et éclairage LED
  • Moteur sans balais, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ pour plus de puissance, d’autonomie et de durabilité
  • Système de batterie flexible: Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 4 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Capacité de serrage du mandrin: 10 mm
  • Livré en: Mallette de transport
  • réglages de vitesse: 2
  • Vis à bois: 6 × 120
  • Régime de ralenti en 1ère. vitesse: 0 - 470 min-1
  • Régime de ralenti en 2e. vitesse: 0 - 1550 min-1
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans le bois: 40 mm
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans le bois - Scie cloche: 40 mm
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans le bois - Auto-perçant: 32 mm
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans l’acier: 10 mm
  • Puissance max. Couple: 40 Nm
  • Tension: 12 V
  • Numéro UN: UN 3481

Livraison:

3 batteries M12 B4, chargeur C12 C, mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC 10 mm, embout, mallette de transport, clip ceinture