M12FHAC16-0X marteau combiné sans fil

Réf.: 4933499184
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
Référence article 4933499184
EAN / GTIN 4058546563486
Réf. fabricant 4933499184
Article hors catalogue L01870 118657
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Marteau perforateur 12 V compact et équilibré avec une énergie de frappe de 1,15 J.
  • 4 modes de fonctionnement: Marteau rotatif, marteau seul, rotation seule et position de travail sélectionnable du burin (Variolock) pour une polyvalence maximale
  • Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l’utilisateur et les vibrations. Une poignée latérale anti-vibration supplémentaire réduit encore davantage les vibrations
  • Perçage à percussion optimisé jusqu’à 10 mm
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans balais de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
  • Système de batterie flexible: Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: Boîte HD BOX
  • Poids avec batterie: 2,3 (M12 HB5) kg
  • Vitesse de rotation à vide: 1200 min-1
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans le béton: 16 mm
  • Puissance max. Nombre de coups: 4410 min-1
  • Optimisé pour les diamètres de perçage: 5,5 - 13 mm
  • Energie de frappe: 1,15 EPTA J
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3091
  • porte-outils: SDS-plus

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, boîtier HD