Description:
- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Poignée latérale anti-vibration
- Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
- Design de poignée compact
- Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
- Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
- Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
- Antidémarrage intempestif: Oui
- Broche: M14
- Démarrage progressif: Oui
- Diamètre disque: 125 mm
- Emballage: HD Box
- Frein: Oui
- Nombre de batterie(s): 0
- Poids avec batterie (EPTA) (kg): 2.7 (M18 B5) kg
- Profondeur de coupe: 33 mm
- Protection anti-kickback: Oui
- Temps de freinage: < 2 s
- Tension: 18 V
- Vitesse à vide: 3500 - 8500 tr/min
Livraison:
Piles non fournies, chargeur non fourni, grille de protection interchangeable, capot de protection, poignée latérale anti-vibrations, bride, écrou à bride, clé, serrage rapide