MXF TLIC-601 TOUR ECLAIRAGE COMPACTE 6AH

Réf.: 4933498072
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4933498072
EAN / GTIN 4058546512323
Réf. fabricant 4933498072
Article hors catalogue L01870 118552
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Technologie d'éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec une puissance d'éclairage de 15 000 lumens en mode batterie ou filaire pour une éclairage de zone ou de tâche
  • Possibilité de tourner la tête d'éclairage, ce qui permet à l'utilisateur de diriger la lumière là où elle est nécessaire
  • Poids léger de 17 kg sans batterie permet un transport aisé sur les terrains humides et accidentés des chantiers avec un minimum d'effort
  • La compatibilité PACKOUT™ permet à l'utilisateur de transporter et stocker la lampe en utilisant le système PACKOUT™
  • Avec son mat manuel, l'éclairage est installer en moins de 10 s et peut monter jusqu'à 2.4 m
  • Les deux pieds assurent la stabilité lors de l'utilisation de l'éclairage
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
  • IP56
  • La fonction AC permet un fonctionnement toute la journée
  • Pour résister aux conditions les plus difficiles sur les chantiers les plus difficiles, la tour d'éclairage MX FUEL™ est construite avec des lentilles durables en polycarbonate à haute résistance aux chocs qui offrent une durabilité supérieure

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF FC chargeur, aucun sac ni box fourni
  • Ampoule: LED
  • Capacité batterie: 6.0 Ah
  • Durée d'utilisation maximale élevée , moyenne , faible: 4/ 8/ 12 h
  • Emballage: Aucun sac ni box fourni
  • Hauteur max: 2.13 m
  • Indice de rendu des couleurs: 70
  • Max. lumens: 15000
  • Nombre de batterie(s): 1
  • Poids avec batterie: 21.8 (MXF XC406) EPTA kg
  • Protection IP: 56
  • Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas: 15000/ 10000/ 5000 lumens
  • Température de couleur: 4000 k
  • Tension: 72 V
  • Tension: 72 V
  • Type de batterie: Li-ion

Livraison:

1 batterie MXF XC406, chargeur MXF FC, dans un carton

Téléchargements et documents

Produits adaptés