• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

M18HMP700-0 HYD MINI PUMP 700BAR

Réf.: 4933493928
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
Référence article 4933493928
EAN / GTIN 4058546510886
Réf. fabricant 4933493928
Article hors catalogue L01870 118855
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La M18™ pompe utilitaire hydraulique FORCE LOGIC™ alimente des accessoires de tête à action unique de 700 bars couramment disponibles
  • Sa taille compacte permet une utilisation dans des espaces confinés et prend moins de place dans le véhicule
  • La pompe est équipée d'une connexion filetée 3/8 pouce pour s'adapter à la plupart des accessoires courants
  • La pompe maintient le niveau de pression pour une utilisation fiable dans différentes applications
  • Solution parfaite pour la levée, l'écartement, poinçonnage et de nombreux autres cas d'utilisation
  • La poignée de levage bien équilibrée assure une répartition uniforme du poids pour un transport facile
  • Utilisation facile et sans effort par rapport aux pompes manuelles actuellement disponibles
  • Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité
  • L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
  • Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Débit à haute pression: 0,16 l/min
  • Débit à basse pression: 0,30 l/min
  • Livré en: en carton
  • Poids avec batterie: 5,7 (M18 B5) EPTA kg
  • Puissance max. Pression: 700 bar
  • Volume d’huile: 0,98 l
  • Tension: 18 V