M18AFG2-0 Ventilateur sans fil

Réf.: 4933493443
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
Référence article 4933493443
EAN / GTIN 4058546483142
Réf. fabricant 4933493443
Article hors catalogue L01870 118662
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Régulateur de vitesse variable et diamètre de 180 mm pour un débit d’air optimisé jusqu’à 1444 m³/h
  • La tête réglable permet à l’utilisateur d’utiliser le ventilateur à différentes hauteurs et positions dans une plage de 300 degrés
  • Design compact avec poignée de transport intégrée pour une mobilité maximale
  • Compatible avec le système MILWAUKEE® PACKOUT™
  • Des trous de fixation sur la face inférieure permettent à l’utilisateur de fixer le ventilateur au mur si nécessaire, et des trous de passage sur les côtés permettent une suspension supplémentaire
  • 3 heures d’autonomie au niveau le plus élevé avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
  • Système de batterie flexible: Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • AC/DC, permet à l’utilisateur de travailler avec M18™ REDLITHIUM™ ou avec du courant alternatif, si disponible
  • Adaptateur AC inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: en carton
  • Poids avec batterie: 2,61 (M18 B5) kg
  • Durée de fonctionnement à demi-puissance: 13,5 h
  • Durée de fonctionnement à pleine puissance: 3 h
  • Vitesse de l’air: 32,98 km/h
  • Débit d’air: 1444 m³/h
  • Tension: 18 V

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans le carton